Kaufel - BrioSpot Accessoire - Montage suspendu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 500 mm
largeur - 25 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
hauteur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022521993
Réf. Sonepar
00255252199
Réf. Fournisseur
652009
Réf. Commerciale
Kaufel
longueur
500 mm
largeur
25 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
hauteur
25 mm
BrioSpot Accessoire - Montage suspendu