Kaufel - Source Centrale/SCB (VCC) - 110V 500W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs - 333102

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Source Centrale/SCB (VCC) - 110V 500W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 500 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 1...1 h

  • indice de protection (IP) - IP21

  • type de commutation - non permanent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363932284

Réf. Sonepar

00255333102

Réf. Fournisseur

333102

Marque

Kaufel

puissance:

500 W

système de contrôle:

touche de contrôle

temps d'opération nominal:

1...1 h

indice de protection (IP):

IP21

type de commutation:

non permanent

avec interrupteur à distance:

Oui

tension nominale (Un):

110...110 V

classe de protection:

I

longueur:

730 mm

largeur:

245 mm

hauteur:

665 mm

Source centrale continue permanente - 110V 500W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 730x245x665 - Mode de pose murale

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.