Kaufel - Source Centrale/SCB (VCC) - 24V 480W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs - 331007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 480 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Source Centrale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363932611
Réf. Sonepar
00255331007
Réf. Fournisseur
331007
Marque
Kaufel
puissance:
480 W
système de contrôle:
touche de contrôle
temps d'opération nominal:
1...1 h
indice de protection (IP):
IP21
type de commutation:
non permanent
avec interrupteur à distance:
Oui
tension nominale (Un):
24...24 V
classe de protection:
I
longueur:
730 mm
largeur:
245 mm
hauteur:
665 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


