Klauke - Cisaille coupe câble hydraulique avec pompe à pied, diamètre maxi 120 mm - AS120FHP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - tête de coupe hydraulique avec pompe à pied
adapté à un diamètre de câble max. - 120 mm
section de câble max. - 1000 mm²
longueur totale - 0 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078712774
Réf. Sonepar
00171871284
Réf. Fournisseur
AS120FHP
Marque
Klauke
finition/actionnement:
tête de coupe hydraulique avec pompe à pied
adapté à un diamètre de câble max.:
120 mm
section de câble max.:
1000 mm²
longueur totale:
0 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non


