Klauke - Cisaille electro-hydraulique pour cables, boulons et fils en acier D 8 mm maxi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté au diamètre de tige filetée max. - 8 mm
longueur totale - 332 mm
forme de la lame - coupe au bout
angulaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078883542
Réf. Sonepar
00171888355
Réf. Fournisseur
EBS8CFM
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
adapté au diamètre de tige filetée max.
8 mm
longueur totale
332 mm
forme de la lame
coupe au bout
angulaire
Non
largeur de tête
35 mm
hauteur de tête
75 mm
avec mâchoires ajustables
Non
lame coupante interchangeable
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille
Oui
poids
1590 g
Cisaille coupe fil acier électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V-2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles et de fils en acier, de boulons d'un diamètre maximum de 8mm. Force 15 kN. Tête ouverte et rotative.