Klauke - Cisaille electro-hydraulique pour cables en cuivre et aluminium D 48mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 48 mm
longueur totale - 394 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078887090
Réf. Sonepar
00171888462
Réf. Fournisseur
ESG50CFB
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.
48 mm
longueur totale
394 mm
tête de coupe interchangeable
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Oui
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
Coupe câbles électro portatif, avec 1 accu Li-Ion 18V-5,0Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 48mm. Force 60 kN. Tête ouvrante et pivotante.