Klauke - Cisaille electro-hydrauliques pour cables, boulons et fils en acier D 12 mm max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté au diamètre de tige filetée max. - 12.7 mm
longueur totale - 366 mm
forme de la lame - coupe au bout
angulaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078884280
Réf. Sonepar
00171886131
Réf. Fournisseur
EBS12CFB
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
adapté au diamètre de tige filetée max.
12.7 mm
longueur totale
366 mm
forme de la lame
coupe au bout
angulaire
Non
largeur de tête
56 mm
hauteur de tête
109 mm
avec mâchoires ajustables
Non
lame coupante interchangeable
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille
Oui
poids
2110 g
Cisaille coupe fil acier électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V-2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles et de fils en acier, de boulons d'un diamètre maximum de 12mm. Force 45 kN. Tête ouverte et rotative.