Klauke - CM-1360 pince amperemetrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA - 1000...1000 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 51 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0783310021902
Réf. Sonepar
00171066374
Réf. Fournisseur
52066374
Réf. Commerciale
Klauke
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA
1000...1000 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
51 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
mesure de la résistance
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
test de continuité
Oui