fin de vie
Klauke - Connecteur RJ45 cable plat 8 poles

Klauke - Connecteur RJ45 cable plat 8 poles

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • blindé - Non

  • type de connexion - 110

  • adapté à un câble rond - Non

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4012078951876

Réf. Sonepar

00171797541

Réf. Fournisseur

49740

Réf. Commerciale

Klauke

modèle

prise (Plug)

type de connecteur

RJ45 8(8)

blindé

Non

type de connexion

110

adapté à un câble rond

Non

adapté à un câble plat

Oui

plage AWG

36...24