Klauke - Coupe cables manuel pour cuivre et aluminium, D 30 mm max.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 30 mm
section de câble max. - 300 mm²
longueur totale - 570 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078034371
Réf. Sonepar
00171803437
Réf. Fournisseur
K130
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement
deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
30 mm
section de câble max.
300 mm²
longueur totale
570 mm
tête de coupe interchangeable
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
Coupe câbles manuel pour cuivre et aluminium, ø 30 mm max.