Klauke - Coupe cables manuel pour cuivre et aluminium, D 50 mm max.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 50 mm
section de câble max. - 625 mm²
longueur totale - 710 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078034388
Réf. Sonepar
00171803438
Réf. Fournisseur
K150
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement
deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
50 mm
section de câble max.
625 mm²
longueur totale
710 mm
tête de coupe interchangeable
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
Coupe câbles manuel pour cuivre et aluminium, ø 50 mm max.