Klauke - Couteau a degainer avec lame courbe avec semelle de protection

Klauke - Couteau a degainer avec lame courbe avec semelle de protection

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 40 mm

  • forme de lame - forme de crochet

  • couteau pour câble - Oui

  • cutter - Non

  • avec verrouillage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012078587716

Réf. Sonepar

00171858771

Réf. Fournisseur

KL642HK

Réf. Commerciale

Klauke

longueur de lame

40 mm

forme de lame

forme de crochet

couteau pour câble

Oui

cutter

Non

avec verrouillage

Non

longueur totale

190 mm

avec patin

Oui

avec racloir

Non

rabattable

Non

avec élément de protection

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

extensible

Non

lame auto-retractable

Non