Klauke - Derouleur de touret standard en acier laque de largeur: 700mm. Charge max: 250k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre à tambour
mode de pose - indépendant
diamètre max. de l'enrouleur de câble - 700 mm
largeur max. de l'enrouleur de câble - 700 mm
charge max. portante - 250 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078719292
Réf. Sonepar
00171871929
Réf. Fournisseur
52055384
Réf. Commerciale
Klauke
modèle
cadre à tambour
mode de pose
indépendant
diamètre max. de l'enrouleur de câble
700 mm
largeur max. de l'enrouleur de câble
700 mm
charge max. portante
250 kg