Klauke - Douille 6 pans femelle 1-2 SW 22, isolee 1000 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - poignée
dimension du profil - 22 mm
flexible - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
adapté à des vis filetées hexagonales - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078720915
Réf. Sonepar
00171872091
Réf. Fournisseur
KL1240IS1222
Réf. Commerciale
Klauke
modèle
poignée
dimension du profil
22 mm
flexible
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
adapté à une broche rotative
Non
avec broche rotative
Non
magnétique
Non