Klauke - Douille 6 pans male 1-2 SW 4, isolee 1000 V

Klauke - Douille 6 pans male 1-2 SW 4, isolee 1000 V

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - poignée

  • dimension du profil - 4 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • adapté à des vis filetées hexagonales - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012078720946

Réf. Sonepar

00171872094

Réf. Fournisseur

KL1260IS12I4

Réf. Commerciale

Klauke

modèle

poignée

dimension du profil

4 mm

flexible

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

adapté à des vis filetées hexagonales

Non

adapté à une broche rotative

Non

avec broche rotative

Non

magnétique

Non