Klauke - Douille 6 pans male 3-8 SW 6, isolee 1000 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - poignée
dimension du profil - 6 mm
flexible - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
adapté à des vis filetées hexagonales - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078720809
Réf. Sonepar
00171872080
Réf. Fournisseur
KL1260IS38I6
Réf. Commerciale
Klauke
modèle
poignée
dimension du profil
6 mm
flexible
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à des vis filetées hexagonales
Non
adapté à une broche rotative
Non
avec broche rotative
Non
magnétique
Non