fin de vie

Klauke - Embout de câblage en cuivre étamé 16mm² - longueur 15mm - 77/15VZ

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de câblage en cuivre étamé 16mm² - longueur 15mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 15 mm

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078481076

Réf. Sonepar

00171001137

Réf. Fournisseur

77/15VZ

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

15 mm

matériau:

cuivre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

5

longueur totale:

15 mm

Douille terminale non isolée en cuivre, surface étamée par électrolyse de section 16mm² et de longueur 15mm