Klauke - Embout de vissage pour vis torx TX20 longueur de la lame 73 mm

Klauke - Embout de vissage pour vis torx TX20 longueur de la lame 73 mm

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • taille (TX) - 20

  • longueur totale - 73 mm

  • système à vis - autre

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012078587006

Réf. Sonepar

00171858700

Réf. Fournisseur

KL25073TX20

Réf. Commerciale

Klauke

dimension de raccordement

1/4 pouce

taille (TX)

20

longueur totale

73 mm

système à vis

autre

dimension de raccordement

6.3 mm

taille de bit

73 mm

type de tête croisée

autre

fixation par bille à ressort

Non

avec trou

Non

adapté à une utilisation avec un impact

Non

à deux faces

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non