Klauke - Embout de vissage pour vis torx TX25 longueur de la lame 73 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
taille (TX) - 35
longueur totale - 73 mm
système à vis - autre
dimension de raccordement - 6.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078587013
Réf. Sonepar
00171858701
Réf. Fournisseur
KL25073TX25
Réf. Commerciale
Klauke
dimension de raccordement
1/4 pouce
taille (TX)
35
longueur totale
73 mm
système à vis
autre
dimension de raccordement
6.3 mm
taille de bit
73 mm
type de tête croisée
autre
fixation par bille à ressort
Non
avec trou
Non
adapté à une utilisation avec un impact
Non
à deux faces
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non