Klauke - Emporte piece 32,1x4,0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
diamètre de trou - autre
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 23.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0783310601074
Réf. Sonepar
00171601075
Réf. Fournisseur
50601075
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou
autre
diamètre de trou
autre
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou
23.8 mm
type d'actionnement hydraulique
Oui
type d'actionnement mécanique
Non
trous de clivage
Oui