fin de vie

Klauke - Emporte piece carre 22,4x22,4mm, utilisation avec outil manuel ou hydraulique - 50610106

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte piece carre 22,4x22,4mm, utilisation avec outil manuel ou hydraulique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - autre

  • diamètre de trou - autre

  • largeur de trou - 22.4 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310610106

Réf. Sonepar

00171000255

Réf. Fournisseur

50610106

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

autre

diamètre de trou:

autre

largeur de trou:

22.4 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

22.4 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non