Klauke - Emporte-pièce en forme de "D" 12,7mmx11,9mm. Système complet - 50600770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 12.7 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310600770
Réf. Sonepar
00171000335
Réf. Fournisseur
50600770
Marque
Klauke
forme de trou:
autre
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
12.7 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
9.5 mm
hauteur de trou:
11.9 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


