Klauke - Emporte-pièces rectangulaires 35,0 x 65,0mm, utilisation avec outil hydraulique. - 50600591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 65 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310600596
Réf. Sonepar
00171000247
Réf. Fournisseur
50600591
Marque
Klauke
forme de trou:
rectangulaire
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
65 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
30.2 mm
hauteur de trou:
35 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


