Klauke - Flexible hydraulique haute pression 6,4 mm x 0,9 m pour pompe 767 - 50383167

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Flexible hydraulique haute pression 6,4 mm x 0,9 m pour pompe 767

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tuyau hydraulique

  • longueur de tuyau - 0.9 m

  • diamètre intérieur - 6.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310383161

Réf. Sonepar

00171383167

Réf. Fournisseur

50383167

Marque

Klauke

modèle:

tuyau hydraulique

longueur de tuyau:

0.9 m

diamètre intérieur:

6.4 mm