Klauke - Foret a etage

Klauke - Foret a etage

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • unité de mesure - mm

  • diamètre d'alésage max. - 21 mm

  • nombre de niveaux de perçage - 8

  • finition en métal dur - Oui

  • avec brise-arêtes - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078709460

Réf. Sonepar

00171870946

Réf. Fournisseur

52049371

Réf. Commerciale

Klauke

unité de mesure

mm

diamètre d'alésage max.

21 mm

nombre de niveaux de perçage

8

finition en métal dur

Oui

avec brise-arêtes

Non

rainure hélicoïdale

Oui

nombre de lames

2

diamètre de tige

8 mm

matière de coupe

HSS

pointe de centrage

Non

direction de coupe

droite

avec canal de refroidissement

Oui

épaisseur max. de plaque

3.5 mm

diamètre d'alésage min.

6 mm

pointe de centrage interchangeable

Non