Klauke - Foret a etages 22,2 - 34,9mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 5
unité de mesure - autre
diamètre d'alésage max. - 34.9 mm
finition en métal dur - Oui
avec brise-arêtes - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
783310082033
Réf. Sonepar
00171008203
Réf. Fournisseur
52084134
Réf. Commerciale
Klauke
nombre de niveaux de perçage
5
unité de mesure
autre
diamètre d'alésage max.
34.9 mm
finition en métal dur
Oui
avec brise-arêtes
Non
diamètre d'alésage min.
22.2 mm
épaisseur max. de plaque
2.5 mm
matière de coupe
HSS
direction de coupe
droite
nombre de lames
2
avec canal de refroidissement
Oui
rainure hélicoïdale
Oui
pointe de centrage
Oui
pointe de centrage interchangeable
Non
diamètre de tige
9.5 mm