Klauke - Foret etage kwik stepper avec queue rotastop. capacite de decoupe 4 a 20 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 9
unité de mesure - mm
diamètre d'alésage max. - 20 mm
finition en métal dur - Oui
avec brise-arêtes - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078445412
Réf. Sonepar
00171844541
Réf. Fournisseur
50069853
Réf. Commerciale
Klauke
nombre de niveaux de perçage
9
unité de mesure
mm
diamètre d'alésage max.
20 mm
finition en métal dur
Oui
avec brise-arêtes
Oui
diamètre d'alésage min.
4 mm
épaisseur max. de plaque
5.5 mm
matière de coupe
HSS
direction de coupe
droite
nombre de lames
2
avec canal de refroidissement
Oui
rainure hélicoïdale
Oui
pointe de centrage
Oui
pointe de centrage interchangeable
Oui
diamètre de tige
8 mm