Klauke - Foret etage kwik stepper avec queue rotastop. capacite de decoupe 6 a 36 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 11
unité de mesure - mm
diamètre d'alésage max. - 36 mm
finition en métal dur - Oui
avec brise-arêtes - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078445399
Réf. Sonepar
00171844539
Réf. Fournisseur
50069870
Réf. Commerciale
Klauke
nombre de niveaux de perçage
11
unité de mesure
mm
diamètre d'alésage max.
36 mm
finition en métal dur
Oui
avec brise-arêtes
Oui
diamètre d'alésage min.
6 mm
épaisseur max. de plaque
5.5 mm
matière de coupe
HSS
direction de coupe
droite
nombre de lames
0
avec canal de refroidissement
Oui
rainure hélicoïdale
Oui
pointe de centrage
Non
pointe de centrage interchangeable
Non
diamètre de tige
12 mm