Klauke - Gaine thermoretractable a paroi fine, retreint 2-1. Dimensions: 1,6-0,8mm-orang
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - orange
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012077967809
Réf. Sonepar
00171796780
Réf. Fournisseur
PLF1163
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint
1.6 mm
diamètre interne après rétreint
0.8 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
orange
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
1/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint
0.43 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-75...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2-1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV-mm.. Dimensions: 1,6-0,8mm-orange