Klauke - Lame isolee 1000V, pour tournevis dynamometrique plat 3,5 x 0,6 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078802406
Réf. Sonepar
00171880240
Réf. Fournisseur
KL400S35170ISSB
Réf. Commerciale
Klauke
dimension de raccordement
autre
largeur de lame
3.5 mm
épaisseur de lame
0.6 mm
longueur totale
170 mm