Klauke - Lame isolee 1000V, pour tournevis dynamometrique plat 4,0 x 0,8 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 0.8 mm
longueur totale - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078802413
Réf. Sonepar
00171880241
Réf. Fournisseur
KL400S40170ISSB
Réf. Commerciale
Klauke
dimension de raccordement
autre
largeur de lame
4 mm
épaisseur de lame
0.8 mm
longueur totale
170 mm