Klauke - Manche de tournevis dynamometrique 1,5 - 3,0 Nm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
couple de serrage - 1.5...3 Nm
longueur totale - 100 mm
électronique - Non
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078612975
Réf. Sonepar
00171861297
Réf. Fournisseur
KLE3883013
Réf. Commerciale
Klauke
dimension de raccordement
autre
couple de serrage
1.5...3 Nm
longueur totale
100 mm
électronique
Non
isolé
Oui
redimensionnement de pas
3 Nm
grandeur de commande continue
Oui
avec échelle
Oui
précision de valeur d'échelle
3 Nm
avec signal sonore
Non
adapté à une rallonge
Non
avec rallonge
Non
modèle de tournevis
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui