Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 37,0mm - PG29. - 50311352


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG29
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 37 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310311355
Réf. Sonepar
00171311355
Réf. Fournisseur
50311352
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
PG29
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
37 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui