Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Klauke - Outil de coupe et de poinconnage de rails DIN avec un porte-filere a 5 profils

Klauke - Outil de coupe et de poinconnage de rails DIN avec un porte-filere a 5 profils

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec outil - Oui

  • type d'actionnement hydraulique - Non

  • type d'actionnement mécanique - Oui

  • trous de clivage - Non

  • avec coffret/étui - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012078734981

Réf. Sonepar

00171873498

Réf. Fournisseur

52057083

Réf. Commerciale

Klauke

avec outil

Oui

type d'actionnement hydraulique

Non

type d'actionnement mécanique

Oui

trous de clivage

Non

avec coffret/étui

Non