Klauke - Outil permettant de nettoyer les résidus métalliques d'une tole après perçage - 50111701


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ebavureur de tuyaux
commande manuelle - Non
adapté à l'acier - Oui
longueur de coupe - 10 mm
adapté à l'aluminium - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310111702
Réf. Sonepar
00171111702
Réf. Fournisseur
50111701
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
ebavureur de tuyaux
commande manuelle:
Non
adapté à l'acier:
Oui
longueur de coupe:
10 mm
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au cuivre:
Oui
adapté au laiton:
Oui