fin de vie

Klauke - Pince a sertir pour embouts simples de 50 a 95 mm2 - K29

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince a sertir pour embouts simples de 50 a 95 mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 50...95 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078027922

Réf. Sonepar

00171802792

Réf. Fournisseur

K29

Réf. Commerciale

Klauke

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

50...95 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

0.1...0.3

longueur:

335 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non