Klauke - Pince multiprises capacite 50 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 2 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078586290
Réf. Sonepar
00171858629
Réf. Fournisseur
KL072250
Réf. Commerciale
Klauke
longueur
250 mm
articulation
joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé
Non
avec protection contre les chocs
Oui