Klauke - Scie-trepan carbure 44,4 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 44.4 mm
profondeur de coupe - 10 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0783310383338
Réf. Sonepar
00171383337
Réf. Fournisseur
50383337
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre
44.4 mm
profondeur de coupe
10 mm
système d'enregistrement
fixation hexagonale