Klauke - Scie-trépan kwik change 22mm - 50056956

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Scie-trépan kwik change 22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 22.225 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • diamètre du foret de centrage - 9.525 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310056959

Réf. Sonepar

00171000419

Réf. Fournisseur

50056956

Marque

Klauke

diamètre:

22.225 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

diamètre du foret de centrage:

9.525 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui