Klauke - Tete cisaille hydraulique pour cables en cuivre et aluminium D 85 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - tête de coupe hydraulique
adapté à un diamètre de câble max. - 85 mm
section de câble max. - 1000 mm²
longueur totale - 450 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078659901
Réf. Sonepar
00171871281
Réf. Fournisseur
SDK85
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement
tête de coupe hydraulique
adapté à un diamètre de câble max.
85 mm
section de câble max.
1000 mm²
longueur totale
450 mm
tête de coupe interchangeable
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
Tête cisaille hydraulique , adaptée pour couper du câble en cuivre et aluminium d'un diamètre maxi de 85 mm, y compris câbles avec feuillard. Tête cisaille tournante,