Klauke - Tire fils en fibre de verre long. 20m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - autre
longueur - 15 m
forme - rond
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0783310127178
Réf. Sonepar
00171041752
Réf. Fournisseur
52041752
Réf. Commerciale
Klauke
domaine d'application
autre
matériau
autre
longueur
15 m
forme
rond
qualité du matériau
autre
largeur/diamètre du ruban de tirage
4.5 mm
épaisseur de matériau du ruban de tirage
4.5 mm
diamètre du touret/de l'anneau
300 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Non