KNIPEX - Assortiment de 6 tournevis isoles 1000V - Fente et Phillips
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre d'inserts de bit - 0
nombre de broches rotatives - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773082538
Réf. Sonepar
07579308253
Réf. Fournisseur
002012V02
Réf. Commerciale
KNIPEX
ensemble de monteur électricien
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
Non
emballage
autre
nombre d'inserts de bit
0
nombre de broches rotatives
0
nombre de limes
0
nombre de mèches à bois
0
nombre de forets à pierre
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS
0
nombre de trous de guidage
0
nombre de forets à étages
0
nombre de fraises de bordure
0
nombre de scies cloches
0
Assortiment de 6 tournevis isolés 1000V - Fente et Phillips® - SLIM - Plats 3 / 4 / 5,5 / 6,5 / PH1 / PH2 - Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent - Dimensions : 170 x 370 x 40 mm.
Les Atouts de l'article:
Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent. Emballage attractif à perforation LS. Dimensions: (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm.