KNIPEX - Cle 6 pans male avec poignee en T - 6mm - Longueur 250mm - Isolee 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 6 mm
longueur de lame - 250 mm
longueur totale - 250 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4003773020486
Réf. Sonepar
07579302048
Réf. Fournisseur
981506
Réf. Commerciale
KNIPEX
dimension du profil
6 mm
longueur de lame
250 mm
longueur totale
250 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec tête sphérique
Non
Clé 6 pans mâle avec poignée en T - 6mm - Longueur 250mm - Gainage surmoulé isolé 1000V - Finition chromée - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile
Les Atouts de l'article:
Acier à outils spécial, trempé à l'huile.