KNIPEX - Cle a cliquet reversible 265mm - Carre male 1-2 Isolee 1000V Verrouillage visse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
finition traversante - Non
joint de cardan - Non
isolé - Oui
longueur - 265 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773026525
Réf. Sonepar
07579302652
Réf. Fournisseur
9842
Réf. Commerciale
KNIPEX
dimension de raccordement
1/2 pouce
finition traversante
Non
joint de cardan
Non
isolé
Oui
longueur
265 mm
porte douille
Non
porte embouts
Non
réversible
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
hauteur
37 mm
Clé à cliquet réversible - Carré mâle 1/2" - Système de verrouillage vissé - Longueur 265mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile
Les Atouts de l'article:
Réglable pour utilisation à gauche et à droite. Blocage très sûr de l'outil d'actionnement par système de verrouillage vissé. Acier au chrome-vanadium.