Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

KNIPEX - Cle a douille - 19mm - Avec poignee en T - Longueur 300mm - Isolee 1000V

KNIPEX - Cle a douille - 19mm - Avec poignee en T - Longueur 300mm - Isolee 1000V

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 300 mm

  • modèle - poignée en T

  • dimension du profil - 19 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

4003773026303

Réf. Sonepar

07579302630

Réf. Fournisseur

980519

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale

300 mm

modèle

poignée en T

dimension du profil

19 mm

flexible

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

longueur de lame

300 mm

adapté à des vis filetées hexagonales

Non

avec broche rotative

Non

Clé à douille - 19mm - Avec poignée en T - Longueur 300mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Acier à outils spécial, trempé à l'huile.