KNIPEX - Cle dynamometrique reversible 385mm - Carre 1-2 - Isolee 1000V - 5 a 50Nm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
couple de serrage - 5...50 Nm
longueur totale - 385 mm
électronique - Non
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773071778
Réf. Sonepar
07579307177
Réf. Fournisseur
984350
Réf. Commerciale
KNIPEX
dimension de raccordement
1/2 pouce
couple de serrage
5...50 Nm
longueur totale
385 mm
électronique
Non
isolé
Oui
grandeur de commande continue
Non
avec signal sonore
Non
adapté à une rallonge
Non
avec rallonge
Non
modèle de tournevis
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé dynamométrique réversible - Carré mâle 1/2" - 5 à 50Nm - 385mm - Isolée 1000V - Réglage couple verrouillable - Système de verrouillage vissé - Echelle de mesure transparente - Avec certificat détalonnage - Acier au chrome-vanadium
Les Atouts de l'article:
Réglable pour le serrage de filets à gauche. Graduation transparente et isolée de 5 à 50 Nm. Réglage de couple verrouillable. Réglable par incréments de 0,25 Nm. Arrêt facile de l'outil grâce au verrouillage vissé. Livré avec certificat d'étalonnage. Acier au chrome-vanadium.