KNIPEX - Cosses femelles isolees bleu D 5mm - 1,5 - 2,5mm2 - 100 pieces

KNIPEX - Cosses femelles isolees bleu D 5mm - 1,5 - 2,5mm2 - 100 pieces

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • dimensions du connecteur - environ 5 mm

  • avec ergot d'encliquetage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003773076063

Réf. Sonepar

07579307606

Réf. Fournisseur

9799131

Réf. Commerciale

KNIPEX

section nominale

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant

isolé totalement

couleur de l'isolant

bleu

dimensions du connecteur

environ 5 mm

avec ergot d'encliquetage

Non

matériau isolant

autre

traitement de la surface

étamé

plage AWG

14...16

Cosses femelles isolées bleu Ø 5mm / 1,5 - 2,5mm² - AWG 15 -13 - 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Contenu : 100 pièces. Couleur: bleu.