KNIPEX - Coupe-cables 165mm - D15mm-50mm2 Cu-Al - Gainage bi-matiere - ?illet antichute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 15 mm
longueur totale - 165 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773080190
Réf. Sonepar
07579308019
Réf. Fournisseur
9512165T
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
15 mm
longueur totale
165 mm
tête de coupe interchangeable
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
Coupe-câbles 165mm - Ø15mm/50mm² - Gainage bi-matière - Pour câbles Cuivre/Aluminium, unifilaire/multifilaires - Coupe nette du câble et sans écrasement - Coupe facile avec prise d'une seule main - Avec œillet antichute
Les Atouts de l'article:
Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Coupe nette du câble et sans écrasement. Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Coupe facile avec prise d'une seule main. Avec ergot protecteur. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.