KNIPEX - Coupe-cables 600mm - D27mm-150mm2 Cu-Al - Gainage surmoule isole 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 27 mm
section de câble max. - 150 mm²
longueur totale - 600 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773021797
Réf. Sonepar
07579302179
Réf. Fournisseur
9527600
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
27 mm
section de câble max.
150 mm²
longueur totale
600 mm
tête de coupe interchangeable
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
Coupe-câbles 600mm - Ø27mm/150mm² - Gainage surmoulé 1000V - VDE - Pour câble cuivre /aluminium, unifilaire /multifilaires - Coupe nette du câble - Bonne démultiplication : mécanisme à genouillère - Tête coupante vissée interchangeable
Les Atouts de l'article:
Rapports de démultiplication favorables grâce à une mécanique par genouillère. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique. Tranchants trempés, meulés avec précision. Coupe nette du câble et sans écrasement. Ergot de protection évitant les pincements. Charnière vissée ajustable. Tête coupante vissée, interchangeable. Bras: tube d’acier. Tête coupante: acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.