KNIPEX - Coupe-cables acier 190mm - D2,5-4-5-7mm - Gainage bi-matiere

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 7 mm

  • longueur totale - 190 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

4003773071976

Réf. Sonepar

07579307197

Réf. Fournisseur

9562190

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.

7 mm

longueur totale

190 mm

tête de coupe interchangeable

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Non

adapté à un conducteur à fil fin

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier

Oui

lèvres coupantes interchangeables

Oui

avec fonction de dénudage

Non

isolé

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition de la poignée

2 composant

avec protection contre les chocs

Non

Coupe-câbles acier 190mm - Ø2,5 - 4 - 5 - 7mm - Gainage bi-matière - Matrices de sertissage pour embouts sur gaine de câble Bowden et embouts pour câble de traction - Ressort encastré - Forte démultiplication - Acier trempé (64 HRC)

Les Atouts de l'article:

Avec deux matrices de sertissage pour embouts sur gaine de câbles Bowden et embouts pour câble de traction. Travail confortable grâce à sa forme effilée pratique et à son ressort d'ouverture encastré. Charnière vissée pour un guidage de lame précis, réajustable. Forte démultiplication permettant d'économiser sa force. Dureté des tranchants d'env. 64 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.